Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenwasser-Erdtank Cristall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenwasser-Erdtank Cristall
Regenwasser-Erdtank Cristall
Artikel-Nr.:
     400-1367148
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     102030
EAN/GTIN:
     4023122135616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdtank
Erdtank für Regenwasser
Erdzisterne
Regenwassererdtank

Regenwasser-Erdtank Cristall


Der GARANTIA Cristall Erdtank ist in zwei verschiedenen Größen und Ausführungen verfügbar. Bei diesem Modell des Erdtanks können Sie zwischen einer normalen Tankabdeckung, die serienmäßig mit einem Teleskop-Domschacht ausgestattet ist und dem PKW-Modul wählen. In Kombination mit dem Teleskop Domschacht besteht diese Abdeckung zuzüglich aus einer Gussabdeckung und einem Gussrahmen. Der serienmäßige Teleskop-Domschacht Cristall ist stufenlos teleskopierbar/kürzbar. Das Teleskop ist zudem um 5° neigbar. Damit können Sie Ihre Tankabdeckung komfortabel und millimetergenau an Ihre Geländeoberfläche anpassen. Der Cristall Erdtank wird für die Gartenbewässerung empfohlen. Aufgrund des geringen Gewichts von nur 65 kg (Größe 1600 Liter) ist der Erdtank flexibel transportabel. Vormontierte Lippendichtungen garantieren eine schnelle und sichere Montage. Der Erdtank ist grundwasserstabil bis 50 cm über dem Tankboden.
Produktmerkmale GARANTIA Cristall-Erdtank 1600 Liter
- Inhalt: 1600 Liter
- Länge: 210 cm
- Breite: 105 cm
- Höhe: 112 cm
- Höhe hges: 122 cm
- Gewicht: 65 kgProduktmerkmale GARANTIA Cristall-Erdtank 2650 Liter
- Inhalt: 2650 Liter
- Länge: 210 cm
- Breite: 130 cm
- Höhe: 140 cm
- Höhe hges: 150 cm
- Gewicht: 100 kgEigenschaften Cristall Erdtank mit Tankdom
- Empfohlen für die Gartenbewässerung
- Monolithischer Regenwassertank mit Tankdom Ø 60 cm und 1 Lippendichtung DN 100
- Inklusive Teleskop-Domschacht Cristiall, teleskopierbar/kürzbar von 47 bis 95 cm, Ø 60 cm mit 3 Lippendichtungen DN 100 und PKW-Modul bestehend aus Gussabdeckung Ø 69 cm und Gussrahmen Ø 78 cm
- Nur eine Tankabdeckung im Garten durch integrierte Filtertechnik
- Grundwasserstabil bis 50 cm über Tankboden
- Vormontierte Lippendichtungen für schnelle und sichere Montage
- Einfache Montage von Zulauf, Überlauf und Leerrohr
- Beliebig erweiterbar
- Farbe RasengrünEigenschafen Cristall Erdtank PKW befahrbar
- Empfohlen für Gartenbewässerung
- Monolithischer Regenwassertank mit Tankdom Ø 60 cm und 1 Lippendichtung DN 100
- Inklusive Teleskop-Domschacht Cristall, teleskopierbar/kürzbar von 47 bis 95 cm, Ø 60 cm mit 3 Lippendichtungen DN 100 und PE-Deckel doppelwandig mit Kindersicherung
- Nur eine Tankabdeckung im Garten durch integrierte Filtertechnik
- Grundwasserstabil bis 50 cm über Tankboden
- Vormontierte Lippendichtungen für schnelle und sichere Montage
- Einfache Montage von Zulauf, Überlauf und Leerrohr. Beliebig erweiterbar
- Leichter Transport durch geringes Gewicht von nur 65 kg (Größe 1600L)
- Inklusive Pkw-Modul - Klasse B125/DIN EN 124, bestehend aus Gussabdeckung Durchm. 69 cm und Gussrahmen Durchm. 78 cm
- Farbe: RasengrünLieferung
Die Anlieferung erfolgt mit einem Hebebühnen-Lkw ausschließlich nach Deutschland. Zur Lieferavisierung wird eine gültige Telefonnummer benötigt.Folgendes Zubehör ist gegen Aufpreis erhältlich:
- Erdtank-Ausbaupaket Cristall
- Wassersteckdose Perfecta
- Wasserzapfsäule Rondo steingrau
- Wasserzapfsäule Rondo sandbeigeErdtank-Ausbaupaket Cristall
Bei Bedarf lassen sich die Erdtanks der Serie Cristall kostengünstig mit integrierter Filtertechnik ausrüsten. Mit dem SUPRA-Filter erhalten Sie eine Wasserqualität, welche die Verwendung des Regenwassers für WC-Spülung und Waschmaschine ermöglicht.
Aus welchen Komponenten Ihre Regenwasser-Nutzungsanlage bestehen sollteFür die Bewässerung von Gärten reichen schon recht einfache und preiswerte Lösungen aus. Sollten Sie einen großen Garten mit hohem Wasserbedarf haben oder Regenwasser auch im Haus nutzen wollen, empfehlen wir Ihnen eine unterirdische Anlage(z.B. Carat Paket Haus und Garten). Dem Tank sollte in jedem Fall ein Filter vorgeschaltet sein. Zur Wasserentnahme aus dem Tank benötigen Sie eine Pumpe, die entweder im Garten oder auch - ausgestattet mit einer Start-Stop-Automatik - im Tank platziert wird.
Systeme für die Hausnutzung benötigen einen Hauswasserautomaten, der die Verbraucher über ein zweites Leitungsnetz mit Regenwasser versorgt. Wenn der Tank leer sein sollte speist der Hauswasserautomat automatisch Trinkwasser in das Leitungsnetz ein. Für beste Wasserqualität empfiehlt sich der Einsatz eines Rückspül-Feinfilters.
Das sollten Sie beachten!
Regenwassernutzungsanlagen, die ausschließlich für die Gartenbewässerung genutzt werden, sind nicht anzeige- oder genehmigungspflichtig. Bei Anlagen für die Haustechnik (Waschmaschine und WC-Spülung) besteht Anzeigepflicht beim Wasserversorger und beim Gesundheitsamt.
So können Sie bares Geld sparen
50 % des täglichen Wasserbedarfs kann durch Regenwasser ersetzt werden. Ein Haushalt kann durch den Einsatz einer Regenwassernutzungsanlage somit bares Geld einsparen.
In vielen Regionen werden Regenwassernutzungsanlagen gefördert. Über 3000 Förderprogramme zeigt Ihnen die Fördermitteldatenbank unter www.garantia.eu
- Breite: 130, - Farbe: RasengrünLieferumfang, - Gewicht: 100, - Länge: 210, - Produkt videos: MAM/Videos/Produktvideos/2021/1/Entnahme.mp4
Erdtank mit Tankdom Ø 60 cm und 1 Lippendichtung DN 100, inklusive Teleskop-Domschacht Cristall, teleskopierbar/kürzbar von 47 bis 95 cm, Ø 60 cm, 3 Lippendichtungen DN 100, PE-Deckel doppelwandig mit Kindersicherung
Fassungsvermögen 1600l
Ausführung Erdtank


Weitere Informationen:
Farbe:
RasengrünLieferumfang
Gewicht:
100 kg
Länge:
210
Breite:
130
Weitere Suchbegriffe: graf erdtank, erdtank für regenwasser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 670,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,18*
€ 928,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,31*
€ 922,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,89*
€ 900,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,60*
€ 865,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,48*
€ 797,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.