Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gewebeverstärkte Abdeckplane


Menge:  Stück  
Produktinformationen
gewebeverstärkte Abdeckplane
gewebeverstärkte Abdeckplane
Artikel-Nr.:
     400-1368170
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     590.0105.05.00
EAN/GTIN:
     4004581183882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

gewebeverstärkte Abdeckplane


Material PEB, gewebeverstärkt und besonders reißfest, Oberseite grün, Unterseite schwarz, eingearbeitete Ösen und Spannschnur Abdeckplane für 593 A und 593 B Gr. 1 Die Abdeckplane für 593 A und 593 B Gr. 1 bietet Ihrem Pool optimalen Schutz vor Schmutz. Die Plane ist besonders reißfest und gewebeverstärkt und garantiert sauberen Badespaß.

- reißfest, gewebeverstärkt
- Oberseite: Grün Unterseite: Schwarz
- eingearbeitete Ösen und Spannschnur
- in verschieden Ausführungen erhältlich:
- für 593A /593B Gr. 1 , für 593B Gr.2 , für 594 , für 594 A , für 593 , "


Ausführung für 594



Weitere Informationen:
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,47*
€ 296,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,16*
€ 292,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,42*
€ 280,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,26*
€ 269,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,01*
€ 240,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.