Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanngurt Ratsche 5m 25mm 500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanngurt Ratsche 5m 25mm 500kg
Spanngurt Ratsche 5m 25mm 500kg
Artikel-Nr.:
     400-1373723
Hersteller:
     UNITEC
Herst.-Nr.:
     75234
EAN/GTIN:
     4008153752346
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Spanngurt Ratsche 5m 25mm 500kg


Profi-Ware hergestellt nach DIN 12195-2


- Breite: 25, - Länge: 5, - Material: 100% Polyester





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,304 kg
Material:
100% Polyester
Länge:
5
Breite:
25
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 5m, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurt < 20 m, Anhängerzubehör, Ladungssicherung, Unitec, Autozubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.