Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV Balkenschuh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HV Balkenschuh
HV Balkenschuh
Artikel-Nr.:
     400-1378951
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     HV1160
EAN/GTIN:
     4004722075144
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh 120x160
balkenschuh
balkenschuh aussen

HV Balkenschuh


Technische Daten:
- Maße: 120 x 160mm, - Material: verzinkt

Typ Typ A
Maße 120x160 mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,53 kg
Material:
verzinkt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
20
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,19*
Lager 400
20
1
€ 4,95*
ab € 3,78*
€ 5,53*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
HV1110
ab € 0,88*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV1115
ab € 0,91*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV1120
ab € 0,92*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV1130
ab € 1,02*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV1135
ab € 1,22*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV1140
ab € 1,12*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV1150
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.