Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV Montageband


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
HV Montageband
HV Montageband
Artikel-Nr.:
     400-1379010
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     HV2911
EAN/GTIN:
     4004722321043
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband

HV Montageband


Technische Daten:
Größe Länge Belastung
12x0,75 mm 10 m daN 900 Kg
12x1,0 mm 3 m daN 900 Kg
17x0,75 mm 10 m daN 1250 Kg
17x1,0 mm 5 m daN 1250 Kg
25x0,75 mm 10 m daN 1800 Kg
- Maße: 17 x 0,75mm, - Material: verzinkt, - Verpackungsinhalt: 1 Stück

Maße 17x0,75 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,88 kg
Material:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: lochband 10m, lochband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 4,69*
€ 6,48*
Lager 400
4
1
€ 4,95*
ab € 6,70*
€ 9,62*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,62*
€ 11,45
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 0,67* pro Meter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
HV2910
ab € 3,81*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV2912
ab € 7,36*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV2915
ab € 1,95*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV2916
ab € 3,33*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV2914
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.