| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1379075 Herst.-Nr.: HVG1550 EAN/GTIN: 4004722559309 |
| |
|
| | |
| HV Flachverbinder - Maße: 100x40 mm, - Material: verzinkt, - Verpackungsinhalt: 25 Stück Maße 100x40 mm Stärke 2 mm Verpackungsinhalt 25 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,344 kg | Material: | verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 6,24* | € 8,40* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,61* | € 17,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5044* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|