Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV Lochplattenwinkel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HV Lochplattenwinkel
HV Lochplattenwinkel
Artikel-Nr.:
     400-1379088
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     HVG2760
EAN/GTIN:
     4004722559446
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe

HV Lochplattenwinkel


Technische Daten:
- Material: verzinkt, Materialstärke: 2,5 mm, Verpackungsinhalt: wahlweise 1 Stück oder 25 Stück (Sparpack)

Ausführung 80x80x60 mm
Menge 25 Stück


Weitere Informationen:
Gewicht:
4,6 kg
Material:
verzinkt, Materialstärke: 2,5 mm, Verpackungsinhalt: wahlweise 1 Stück oder 25 Stück (Sparpack)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
2
€ 4,95*
ab € 11,30*
€ 15,50*
Lager 400
3
1
€ 4,95*
ab € 22,38*
€ 30,31*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,31*
€ 36,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,75*
€ 35,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,18*
€ 33,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,31*
€ 32,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,52*
€ 31,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,38*
€ 26,63
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8952* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
HVG2710
ab € 5,85*
Ähnlich
Conmetall Meister
HVG2720
ab € 7,09*
Ähnlich
Conmetall Meister
HVG2730
ab € 8,50*
Ähnlich
Connex
HVR2705
ab € 33,915*
Ähnlich
Connex
HVR2710
ab € 30,58*
Ähnlich
Connex
HVG2700
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.