| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1384924 Herst.-Nr.: 110911 EAN/GTIN: 4016215110911 |
| | |
|
| | |
| Baufan Leinöl Firnis 750 ml zum Versiegeln von Hölzern jeder Art wie Möbel, Balken, Schalungen Art-Nr: 110911 Aktuelle Sicherheitsdatenblätter können Sie kostenlos über sicherheitsdatenblatt@baufan.de anfordern. - Farbton: transparent mit gelbstich, - geeigneter Untergrund: Hölzer aller Art, - Inhaltsangabe: 750ml, - Materialbasis: Leinöl, - Reichweite: ca. 10m²/l – je nach Saugfähigkeit des Holzes., - Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30°C für Material, Umluft und Untergrund, - Wetterbeständig: Ja 750ml Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,75 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: acrylfirnis, natürliches Öl aus Leinsamen, Versiegeln von Hölzern, pigmentierte Grundierung, harzfrei |
| | |
| |