Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

decotric Blitzzement


Menge:  Tube  
Produktinformationen
decotric Blitzzement
decotric Blitzzement
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     400-1384930
Hersteller:
     Baufan
Herst.-Nr.:
     320110
EAN/GTIN:
     4007955038016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
schnell abbindend
innen und außen
schnell belastbar
wasser- und wetterbeständig

decotric Blitzzement


Grauer Montagezement für schnelle Reparaturen und sichere Verankerungen.

- Einsatzbereich: Innen und Außen, - Farbe: grau, - Feuchtraum geeignet: Ja, - Fußboden geeignet: Ja, - Inhalt: 1kg

Größe 1,0 kg



Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
1 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
141
€ 6,90*
ab € 2,82*
€ 4,24*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 2,95*
€ 4,43*
Lager 400
5
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 4,61*
12 Tage
104
€ 6,99*
ab € 3,19*
€ 4,79*
€ 5,90*
ab € 4,02*
€ 5,95*
Menge:  Tube  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 4,61*
€ 5,49
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 4,35*
€ 5,18
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 4,22*
€ 5,02
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 4,07*
€ 4,84
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 3,79*
€ 4,51
pro Tube
ab 7500 Tuben
€ 3,07*
€ 3,65
pro Tube
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.