Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extra Spezialkleister Sparpack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extra Spezialkleister Sparpack
Extra Spezialkleister Sparpack
Artikel-Nr.:
     400-1384942
Hersteller:
     Baufan
Herst.-Nr.:
     330510
EAN/GTIN:
     4007955025016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tapetenkleber
Tapetenkleister
Tapetenleim
baufan tapetenkleister

Extra Spezialkleister Sparpack


Do-it-yourself-Spezialkleister für Rauhfaser-, Vinyl-, Textil-, Prägetapeten sowie für alle schweren Tapeten, besonders geeignet auf rauhen Putzen
Art-Nr: 330510
Aktuelle Sicherheitsdatenblätter können Sie kostenlos über sicherheitsdatenblatt@baufan.de anfordern.
- Farbe: transparent, - Gebrauchsfertig nach: Nein, - Inhalt: 500g, - Material: Stärkeether, Polyvinylacetatpulver und Additive, - Temperaturbereich: Nicht unter +5 °C verarbeiten., - Verbrauch: je nach Verwendung, siehe TI

Größe 500 g



Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,5 kg
Material:
Stärkeether, Polyvinylacetatpulver und Additive
Weitere Suchbegriffe: tapetenkleber, ergiebig, kunstharzverstärkt, schwere Tapeten, sehr hohe Klebkraft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.