| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1384943 Herst.-Nr.: 330512 EAN/GTIN: 4007955025023 |
| | |
|
| | |
| Extra Spezialkleister Sparpack Do-it-yourself-Spezialkleister für Rauhfaser-, Vinyl-, Textil-, Prägetapeten sowie für alle schweren Tapeten, besonders geeignet auf rauhen Putzen Art-Nr: 330512 Aktuelle Sicherheitsdatenblätter können Sie kostenlos über sicherheitsdatenblatt@baufan.de anfordern. - Farbe: transparent, - Gebrauchsfertig nach: Nein, - Inhalt: 1kg, - Material: Stärkeether, Polyvinylacetatpulver und Additive, - Temperaturbereich: Nicht unter +5 °C verarbeiten., - Verbrauch: je nach Verwendung, siehe TI Größe 1,0 kg Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Gewicht: | 1 kg | Material: | Stärkeether, Polyvinylacetatpulver und Additive |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tapetenkleber, ergiebig, kunstharzverstärkt, schwere Tapeten, sehr hohe Klebkraft |
| | |
| |