Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extra Tapetenkleister Sparpack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extra Tapetenkleister Sparpack
Extra Tapetenkleister Sparpack
Artikel-Nr.:
     400-1384944
Hersteller:
     Baufan
Herst.-Nr.:
     330310
EAN/GTIN:
     4007955027010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tapetenkleber
Tapetenkleister
Tapetenleim
baufan tapetenkleister

Extra Tapetenkleister Sparpack


Do-it-yourself-Kleister zum Kleben von leichten bis schweren Tapeten auf Putz, Beton, Gips und Gipskartonplatten, insbesondere auch geeignet für rauhe Untergründe
Art-Nr: 330310
Aktuelle Sicherheitsdatenblätter können Sie kostenlos über sicherheitsdatenblatt@baufan.de anfordern.
- Farbe: transparent, - Gebrauchsfertig nach: Nein, - Inhalt: 500g, - Material: Stärkeether, Additive, - Temperaturbereich: Nicht unter +5 °C verarbeiten., - Verbrauch: je nach Verwendung, siehe TI

Größe 500 g



Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,5 kg
Material:
Stärkeether, Additive
Weitere Suchbegriffe: tapetenkleber, ergiebig, mittelviskos, klebeintensiv, hohe Füllkraft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.