| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1384945 Herst.-Nr.: 330312 EAN/GTIN: 4007955027027 |
| | |
|
| | |
| Extra Tapetenkleister Sparpack Do-it-yourself-Kleister zum Kleben von leichten bis schweren Tapeten auf Putz, Beton, Gips und Gipskartonplatten, insbesondere auch geeignet für rauhe Untergründe Art-Nr: 330312 Aktuelle Sicherheitsdatenblätter können Sie kostenlos über sicherheitsdatenblatt@baufan.de anfordern. - Farbe: transparent, - Gebrauchsfertig nach: Nein, - Inhalt: 1kg, - Material: Stärkeether, Additive, - Temperaturbereich: Nicht unter +5 °C verarbeiten., - Verbrauch: je nach Verwendung, siehe TI Größe 1,0 kg Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Gewicht: | 1 kg | Material: | Stärkeether, Additive |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ergiebig, mittelviskos, klebeintensiv, hohe Füllkraft |
| | |
| |