Stockschraube STS
Der fischer UniversalDübel UX ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton, aber auch in Porenbeton, in Mauerwerk und Gipskarton- sowie Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknotet der Dübel. In der Verpackung sind bereits Stockschrauben mit dem richtigen Durchmesser und der richtigen Länge mit dabei. Das spart Sucherei und garantiert, dass die Stockschraube optimal zum Dübel passt. Mit dem fischer UniversalDübel UX lassen sich beispielsweise Rohrleitungen in Verbindung mit Rohrschellen befestigen.
- Bohrernenndurchmesser 8 mm
- Dübellänge 180 mm
- Ausführung UniversalDübel
- Geeignet für Gasbeton, Beton, Kalksandstein, Porenbeton, Natursandstein, Vollziegel, Hochlochziegel
- Geeignet für Sechskant-Holzschraube
- Farbe grau
- Ausführung mit Schraube
- Verpackungsvariante Blisterkarte
- Länge 180 mm
- Schlüsselweite 6 mm
- Werkstoff / Korrosionsschutz Kunststoff
- Profi / DIY DIY
- Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder Nein
- Geeignet für Beton Ja
- Geeignet für Kalksandstein Ja
- Geeignet für Porenbeton Ja
- Geeignet für Vollziegel Ja
- Vorsteckmontage Ja
- Durchsteckmontage Nein
- Abstandsmontage Nein
- VDS-Zulassung Ja
- Reale Inhaltsmenge 4 EA
- net_weight 215.00 GRM
-
Ausführung 8X180 + UX K