Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterrahmenschraube FFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fensterrahmenschraube FFS
Fensterrahmenschraube FFS
Fensterrahmenschraube FFS
Fensterrahmenschraube FFS
Fensterrahmenschraube FFS
Artikel-Nr.:
     400-1389301
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     92773
EAN/GTIN:
     4006209927731
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
fensterbauschrauben 7,5 x 182
fensterbauschrauben

Fensterrahmenschraube FFS


Die fischer Fensterrahmenschraube FFS mit Flachkopf ist eine Spezialschraube für die wirtschaftliche Montage von Fensterrahmen. Die Schraube kann nach dem Bohren direkt in Voll- und Lochbaustoffe eingedreht werden. Das durchgehende Spezialgewinde verhindert das Heranziehen des Fensterrahmens gegen den Untergrund. Damit wird dieser spannungsfrei und langlebig befestigt.

- Antrieb TX30
- Bohrernenndurchmesser 6 mm
- Durchmesser 7,5 mm
- Antrieb Innenstern TX
- Anwendung Fensterrahmen / Anwendung Kanthölzer / Türrahmen
- Kopf-Ø 11,5 mm
- Schraubenkopf 11,5 mm
- Schraubenlänge 182 mm
- Profi / DIY DIY
- Kopfform: Flachrundkopf, - Verpackungsinhalt: 6 Stück

Ausführung FFS 7,5X182 K



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,23 kg
Weitere Suchbegriffe: fischer fensterbauschraube
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 3,73*
€ 5,48*
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,08*
€ 5,61*
4 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,99*
ab € 4,42*
€ 6,09*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,41*
€ 6,33*
Lager 400
11
1
€ 4,95*
ab € 4,78*
€ 6,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
092770
ab € 2,56*
Ähnlich
fischer
092771
ab € 3,01*
Ähnlich
fischer
092769
ab € 2,19*
Ähnlich
fischer
092772
ab € 3,91*
Ähnlich
fischer
092768
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.