Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türhaken Rondo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türhaken Rondo
Türhaken Rondo
Türhaken Rondo
Artikel-Nr.:
     400-1389984
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     4468050100
EAN/GTIN:
     4008838446836
Suchbegriffe:
Türgarderobe
Türhaken
Türhängehaken
türgarderobe

Türhaken Rondo


Der hochwertige Türhaken Rondo ist aus schwerer, massiver Edelstahl-Qualität gefertigt. Sein elegantes Design durch die satinierte Optik bringt Stil in jeden Raum.
Dabei schafft der Haken zusätzlichen Platz in Diele, Schlafzimmer oder Bad. Durch die Halbkreisform des Hakens ergibt sich eine doppelte Aufhängemöglichkeit von 2 Jacken, verschiedenen Blusen oder Bademänteln.

Die Türgarderobe wird einfach über die Tür gehangen - ohne Bohren, Schrauben, Dübel oder Nägel. Die Tür schließt trotz eingehängtem Haken weiterhin problemlos. Der Türhaken ist für eine Türfalzstärke von 2 cm geeignet.
- Doppelhaken zum Aufhängen von Jacken oder Handtüchern
- Einfach einzuhängen an üblichen Türfälzen bis 2 cm
- Aus rostfreiem, mattiertem Edelstahl
- Tür lässt sich leicht schließen
- Maße (B x H x T): 5,5 x 14 x 4,5 cm






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,786 kg
Weitere Suchbegriffe: Haken, Wandhaken, Kleiderhaken, Handtuchhalter, Aufhänger, Badhaken, Handtuchhaken, Kleiderhalter, Aufhängehaken, Wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.