| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1392579 Herst.-Nr.: 102909 EAN/GTIN: 4016215102909 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Baufan Bodenbelagkleber Wasserverdünnbarer, dickflüssiger Klebstoff für Teppichböden und PVC-Beläge. Für die dauerhafte Verklebung von PVC- und CV-Belägen, Teppichböden und Nadelfilz im Innenbereich. Geeignet für Räume mit Fußbodenheizung und für die Belastung mit Stuhlrollen. - Außenbereich geeignet: Nein, - Farbe: weiß/beige, - Feuchtigkeitshärtend: Nein, - Inhalt: 10kg, - Material: Kunstharz-Dispersion, mineralische Füllstoffe, Wasser, Additive Größe 10,0 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß/beige | Gewicht: | 10 kg | Material: | Kunstharz-Dispersion, mineralische Füllstoffe, Wasser, Additive |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |