Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlager für Gardinenstangen Innenlauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlager für Gardinenstangen Innenlauf
Wandlager für Gardinenstangen Innenlauf
Artikel-Nr.:
     400-1395832
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     16.8429.66.SB
EAN/GTIN:
     4016318167201
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene
Gardinenstangen-Halter

Wandlager für Gardinenstangen Innenlauf


Diese Träger aus Metall ermöglichen eine Montage von Wand zu Wand. Dazu werden die Wandlager an der Wand in der gewünschten Höhe befestigt und die Gardinenstange hineingelegt.
Geeignet für alle Einzel- & Zubehörteile aus dem Programm 16mm Innenlauf.

Lieferumfang:
Wandlager mit Befestigungszubehör

- Farbe: gold-matt, - Material: Metall

Farbe gold-matt



Weitere Informationen:
Farbe:
gold-matt
Gewicht:
56,8
Material:
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.