| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1395862 Herst.-Nr.: 16.8281.41.SB EAN/GTIN: 4016318280160 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gardinenringe für Gardinenstangen mit Faltenlegehaken Landhaus ø Mit Hilfe von diesen flachen Ringen aus Metall können Sie Ihre Gardinen an der 12 mm Gardinenstange aufhängen. Die Befestigung der Gardinen an den Gardinenringen erfolgt mit der mitgelieferten Faltenleghaken aus Kunststoff. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen setzen Sie alle 5 cm einen Gardinenring. Geeignet für alle Einzel- & Zubehörteile aus dem Programm 16mm Landhaus. Lieferumfang: Gardinenringe mit Faltenlegehaken - Farbe: chrom-matt, - Material: Kunststoff, Metall Farbe chrom-matt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | chrom-matt | Gewicht: | 86,2 | Material: | Kunststoff, Metall |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |