| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1395881 Herst.-Nr.: 16832162SB EAN/GTIN: 4016318280436 |
| |
|
| | |
| Träger für Gardinenstangen offen 12cm zweiläufig Landhaus Dieser Doppelträger aus Metall stellt die Verbindung zwischen einer Gardinenstange und der Wand her. Der Abstand von der Wand zu den Stilrohren beträgt 20 cm bzw. 14 cm. Der Träger kann max. zwei Rohre tragen. Ab einer Länge von 220 cm werden drei Träger pro Stilgarnitur empfohlen für einen sicheren Halt. Geeignet für alle Einzel- & Zubehörteile aus dem Programm 16mm Landhaus. Lieferumfang: Träger mit Befestigungszubehör - Farbe: messing-antik, - Material: Metall Farbe messing-antik Weitere Informationen: | | Farbe: | messing-antik | Gewicht: | 187,9 | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |