Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coconut Bark Chips 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coconut Bark Chips 1 kg
Coconut Bark Chips 1 kg
Artikel-Nr.:
     400-1399235
Hersteller:
     Lucky Reptile
Herst.-Nr.:
     65201
EAN/GTIN:
     4040483652019

Coconut Bark Chips 1 kg


Lucky Reptile Coconut Bark Chips sind zu einem Ziegel zusammengepresste Kokoschips. Der Ziegel muss zuerst in warmem Wasser aufgeweicht werden und ergibt ca. 8 Liter attraktives Kokoschip-Substrat. Dieses ist ein guter Feuchtigkeitsspeicher und sehr verrottungsfest. Es behält über eine lange Zeit sein attraktives Aussehen und eine hohe Saugfähigkeit. Die Kokoschips sind ein sehr guter Bodengrund für Schlangen, tropische Echsen und große Landschildkröten und garantiert frei von jeglichen Chemikalien.
Coconut Bark Chips sind nicht für die Verwendung mit Bodenheizungen geeignet.
Material: Kokoschips
sehr guter Feuchtigkeitsspeicher und verrottungsfest
frei von jeglichen Chemikalien
ergibt 8 l Kokos Einstreu
- Material: Kokoschips





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,17 kg
Material:
Kokoschips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.