Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachpappstifte verzinkt 2,8x16mm 1,2kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachpappstifte verzinkt 2,8x16mm 1,2kg
Dachpappstifte verzinkt 2,8x16mm 1,2kg
Artikel-Nr.:
     400-1399259
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     B30120
EAN/GTIN:
     4035300541911
Suchbegriffe:
DIN EN 10230
Drahtstift DIN EN 10230
Nägel DIN EN 10230
Dachpappennägel

Dachpappstifte verzinkt 2,8x16mm 1,2kg


Dachpappstifte, 2,8 x 16 mm, verzinkt, 1,2 kg , im Eimer

• 2,8 x 16 mm
• DIN 1160
• verzinkt
• im praktischem und wiederverwendbaren Eimer
• Eimer Inhalt: 1,2 kg
• Markenqualität für Heimwerker und Profis
- Verpackungsinhalt: 1200g





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,245 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
8
€ 4,95*
ab € 4,36*
€ 6,00*
Lager 400
3
1
€ 4,95*
ab € 6,53*
€ 9,35*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
B30121
ab € 32,724*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.