| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1399293 Herst.-Nr.: 61203 EAN/GTIN: 4040483612037 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Thermo Mat PRO Diese Heizmatten lassen keinen Wunsch offen. Sie sind wasserdicht und haben eine robuste Schutzhülle. Ein spezieller Wärmeleiter sorgt für eine gleichmäßige Oberflächenerwärmung. Die Thermo Mat PRO ist damit auch für den Einsatz in feuchter Umgebung geeignet.Zusätzlich hat die Heizmatte noch einen integrierten Überhitzungsschutz, der die Heizmatte bei zu hoher Temperatur ausschaltet (z.B. bei Hitzestau wegen ungeeignetem Bodengrund). Dadurch wird die Brand- und Glassprunggefahr minimiert.Die ovale Form verhindert, dass Bodengrund unter die Heizmatte kommt und diese hochdrückt. Auch mit englischem Stecker lieferbar. Form: oval mit integriertem Überhitzungsschutz 25 x 15cm: 10W 35 x 20cm: 20W 50 x 30cm: 30W 60 x 40cm: 40W Größe 50 x 30cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,6 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |