| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1400670 Herst.-Nr.: 709 EAN/GTIN: 4260036890709 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fallrohrschelle mit Bundschraube Mit der Fallrohrschelle wird das Fallrohr fachgerecht an der Wand befestigt. Es wird je laufendem Meter Fallrohr eine Rohrschelle benötigt. Es gibt zwei Typen von Schellen, je nach Kundenwunsch zum Einschlagen oder zum Einschrauben in die Wand. Merkmale: - Material: verzinkt - NW 60 mit Bundschraube - NW 80 mit Winkelstift oder mit Bundschraube - Material: verzinkt Größe DN 60 Farbe verzinkt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,157 | Material: | verzinkt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schelle, Fallrohr, Regenrohrschelle, Bundschraube |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |