| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1400675 Herst.-Nr.: 648 EAN/GTIN: 4260036890648 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rinnenhalter für Stirnbrettmontage, Stahl Die Rinnenträger/-halter dienen der Befestigung der Dachrinne. Die Träger werden am Dachsparren mit speziellen Schrauben befestigt. Um die Rinnenträger abzusenken, wird in die Dachsparren eine entsprechende Nut gefräst. Es gibt Varianten zum Biegen (Standard) und für die Stirnbrettmontage (Spezial). Merkmale: - Material: verzinkt - 8tlg. oder 10tlg. erhältlich - für Stirnbrettmontage - Material: verzinkt Größe RG 80 Farbe verzinkt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,076 | Material: | verzinkt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rinnenhalter, Halter, Träger, Rinneneisen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |