| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1400681 Herst.-Nr.: 9450 EAN/GTIN: 4260036899450 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rinnenendstück Das Rinnenendstück sichert einen fachgerechten Abschluss der Dachrinne zu. Die Befestigung erfolgt geklebt. Merkmale: - Material: Aluminium - 8tlg. oder 10 tlg. erhältlich oder 10 tlg. für Kastenrinne - links oder rechts gebördelt - zum Ankleben - Material: Aluminium Größe RG 80 Ausführung rechts Farbe alu-natur Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,03 | Material: | Aluminium |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Endstück, Abschluss |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |