| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1400682 Herst.-Nr.: 440 EAN/GTIN: 4260036890440 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rinnenboden universal, 8-teilig Der Rinnenboden sichert einen fachgerechten Abschluss der Dachrinne zu. Die Befestigung erfolgt gebördelt. Merkmale: - Material: Aluminium-Natur - zum Anbördeln - in 2 Varianten erhältlich: - 8-tlg./RG100 Universal - 10-tlg./RG75 Universal - Material: Aluminium Natur Größe RG 100 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,014 | Material: | Aluminium Natur |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Dachrinne, Halbrundrinne |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |