Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rinnensieb Stahl-verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rinnensieb Stahl-verzinkt
Rinnensieb Stahl-verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-1400685
Hersteller:
     SaRei
Herst.-Nr.:
     556
EAN/GTIN:
     4260036890556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laubfangsieb
Rinnenseiher
Rinnensieb
sarei rinnensieb

Rinnensieb Stahl-verzinkt


Mit einem Laubschutz bleibt der Abfluss der Rinne laubfrei, die Möglichkeit einer Verstopfung der Abläufe wird verringert. Das Laubsieb für den Einsatz in den Rinneneinhangstutzen hält das Fallrohr frei von grobem Laub.
Merkmale:
- Material: verzinkt
- NW 60 oder NW 80
- Material: verzinkt

Größe DN 80



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,097
Material:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: rinnensieb, Laubsieb, Laubstop, Laubfix, Dachrinne, Laub
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.