Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzsägeblätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzsägeblätter
Ersatzsägeblätter
Artikel-Nr.:
     400-1401442
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COXT805002
EAN/GTIN:
     4035300023271

Ersatzsägeblätter


CONNEX Ersatzsägeblätter für Mini-, Puk- und Bastlersäge Holz 150 mm. Die Ersatzsägeblätter mit einer Länge von 150mm für Metallarbeiten. Grobe Zahnung.
- Griff: Nein, - Griff- und Klingenschutz: Nein, - Länge: 150, - Nachschärfbar: Nein, - Sägeblattwechselfunktion: Nein

Länge 150 mm
Für Material Holz


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,033 kg
Länge:
150
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,17*
€ 4,49*
Lager 400
6
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,84*
€ 8,50*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT805003
ab € 3,56*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT805012
ab € 3,54*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT805013
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.