Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsäge 170mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stichsäge 170mm
Stichsäge 170mm
Artikel-Nr.:
     400-1401566
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COX816200
EAN/GTIN:
     4035300437313
Suchbegriffe:
Gipskarton-Stichsäge
Gipskartonplatten-Säge
Gipskartonsäge
Trockenbausäge

Stichsäge 170mm


Die Stichsäge von CONNEX ist mit einem Blatt aus Federstahl. Mit aggressiver Verzahnung für schnelles und genaues Sägen. Die Zähne sind nachschärfbar. Bestückt mit 7 Zähne per 2,54 cm (1 Zoll). Mit einem Holzgriff (Farbe: neutral). Gut geeignet für den Trockenbau u. a. Durch das starke Blatt lassen sich Gipskartonplatten leicht durchstoßen und bearbeiten. 170mm


- Farbe: neutral, - Griff: Ja, - Sägeblattlänge: 170 mm, - Zähne: 7





Weitere Informationen:
Farbe:
neutral
Gewicht:
0,08 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 3,21*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 5,69*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COX810250
ab € 4,72*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX809250
ab € 2,75*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX811250
ab € 2,05*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX809132
ab € 5,62*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX809030
ab € 4,42*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX809040
ab € 4,96*
Ähnlich
Connex
COX809035
ab € 23,70*
Ähnlich
Connex
COX809045
ab € 26,3005*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX817005
ab € 3,43*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX809135
ab € 5,88*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX809130
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.