Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage Leitermann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserwaage Leitermann
Wasserwaage Leitermann
Artikel-Nr.:
     400-1401588
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     CP735060
EAN/GTIN:
     4035300830725
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Wasserwaage Leitermann



- Material: aus Leichtmetall

Länge 60 cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,292 kg
Material:
aus Leichtmetall
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
6
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 5,16*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 7,35*
€ 10,75*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CON:P
CP736060
ab € 18,516*
Ähnlich
CON:P
CP736080
ab € 23,282*
Ähnlich
CON:P
CP736100
ab € 29,3096*
Ähnlich
Conmetall Meister
CP735040
ab € 2,81*
Ähnlich
Conmetall Meister
CP735080
ab € 4,64*
Ähnlich
Conmetall Meister
CP735100
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.