| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1401781 Herst.-Nr.: 24404 EAN/GTIN: 4006274244047 |
| |
|
| | |
| Feststehende Lünette für PD 400 Die Feststehende Lünette von PROXXON. Zum Abstützen langer Teile für PD 400. Mit Passung für Aufsatz auf Bett-Prismen. Zum Bearbeiten längerer Werkstücke und vor allem zum Ausdrehen, wenn mit dem Reitstock nicht "gegengehalten" werden kann. Für maximal Ø 50 mm. Technische Daten:- Zum Abstützen langer Teile - Passung für Aufsatz auf Bettprismen - 185x80x40mm - Gewicht: 0,55 kg 1 Lünette Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,55 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,88* | € 78,85* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 62,53* | € 79,24* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 71,70* | € 89,74* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 76,45* | € 103,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|