| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1401804 Herst.-Nr.: 27150 EAN/GTIN: 4006274271500 |
| |
|
| | |
| Kappgerät KG 50 290x185x100 Das Kappgerät KG 50 von PROXXON trennt sicher und präzise kleine Werkstücke aus Metall, Holz und Kunststoff. Rundtisch nach einer Seite für Winkelschnitte bis 45° drehbar. Mit integrierter Klemmvorrichtung. Backen mit Prisma 27 mm breit. Spannweite max. 20 mm. Schnitttiefe bis 13 mm. Eine Nut ermöglicht das Fixieren von Modellbauschienen bis H0. Verstellbarer Längsanschlag mit maximaler Ausladung von 140 mm. Inkl. 5 keramisch gebundener Trennscheiben 50 x 1 x 10 mm zum Trennen von Stahl, NE-Metall sowie kleineren Holz- und Kunststoffstäben. Technische Daten:- Rundtisch bis 45° drehbar - Integrierte Klemmvorrichtung - 220 - 240 V. 85 W. - Schnittgeschwindigkeit 20 m/sek. - Gewicht: ca. 1,5 kg - Gewicht: 1,949 kg Kappgerät, 5 keramisch gebundene Trennscheiben Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,949 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,89* | € 87,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,81* | € 94,16* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 71,40* | € 94,16* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,12* | € 105,42* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 88,34* | € 108,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|