MICRO-Bandsäge MBS 240/E
Die MICRO-Bandsäge MBS 240/E von PROXXON. Für perfekten Schnitt in Stahl , NE-Metall, Holz und Kunststoff. Trennt mit Diamantband sogar Glas und Keramik.
Massives Hauptgehäuse aus veripptem Alu-Druckguss (keine Stahlrohr- oder Blechkonstruktion). Doppelt kugelgelagerte Rollen aus Aluminium.
Stabiler Tisch mit plangefräster Arbeitsfläche, Nut für Gehrungsanschlag (für Gehrungsschnitte bis 45° schwenkbar). Höhenverstellbare, 3-fach kugelgelagerte Bandführung. Mit Verstellmöglichkeit für unterschiedlich breite Bandsägeblätter.
Geräuscharmer Antrieb durch 220 Volt-Motor (hochwertiger, leiser Dauerläufer) mit Optibelt- Zahnriemen. Elektronisch regelbare Bandgeschwindigkeit für ungewöhlich saubere Schnitte (keine Nachbearbeitung!).
Eine übersichtliche Tabelle nennt den Regelbereich für praktisch alle Werkstück-Materialien. Die für feine Arbeiten ideale Bandstärke (5,0 x 04 mm) ermöglicht Kurvenschnitte mit engen Radien.
220 - 240 V.
Bandgeschwindigkeit regelbar von 180 - 330 m/min (Feedback-Effekt).
Ausladung 150 mm.
Maximaler Höhendurchlass 80 mm.
Arbeitstisch 200 x 200 mm (von 0° - 45° schwenkbar).
1 Bandsägeblatt 1065 x 5,0 x 0,4 mm (14 Zahn pro Zoll) gehört zur Grundausrüstung.
- Gewicht: 7,839 kg
Bandsäge, 1 Bandsägeblatt