Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange DIN 976 M20 x1000 A4 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange DIN 976 M20 x1000 A4 1 Stück
Gewindestange DIN 976 M20 x1000 A4 1 Stück
Artikel-Nr.:
     400-1402906
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784154086
EAN/GTIN:
     4317784154086
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
gewindestange m20x1000 a4
din 976

Gewindestange DIN 976 M20 x1000 A4 1 Stück


DIN 976, Gewindestange, Edelstahl A4, 1 m

•Ehemals DIN 975
- Gesamtlänge: 1000mm, - Gewindeausführung: M20, - Material: Edelstahl A4, - Verpackungsinhalt: 1 Stück
1 Stück
Material Edelstahl A4
Gewinde M20
Länge 1000mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,06 kg
Material:
Edelstahl A4
Weitere Suchbegriffe: din 976 m20, M20x1000, Stangen, Gewindestücke, DIN, 1000, GewindestückeDIN1181, M20, D976, Edelstahl, Gewindestäbe, 976, 00975.940, Ankerstangen, AM975200, Gewindestangen, DIN975, DIN976, Stange, DIN 976 Gewindestange, Gewindestange DIN 976, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 10,4865*
€ 14,4965*
4 Tage
5
1
€ 8,50*
ab € 15,58*
€ 21,15*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 17,02*
€ 22,97*
100
Frei Haus
ab € 21,36*
€ 24,82*
14 Tage
5
1
€ 6,99*
ab € 20,53*
€ 27,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.