Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsschlauch 3/8 IG/IG-AGx10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsschlauch 3/8 IG/IG-AGx10 mm
Verbindungsschlauch 3/8 IG/IG-AGx10 mm
Artikel-Nr.:
     400-1407267
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     T3173361270
EAN/GTIN:
     4035300631414
Suchbegriffe:
Armaturenanschlussschlauch
Flex-Anschlussschlauch
Flexair-Schlauch
Flexibler Anschlussschlauch

Verbindungsschlauch 3/8 IG/IG-AGx10 mm


• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Betriebstemperatur: max. + 90° C
• Eine Seite Verschraubung Innengewinde
• Eine Seite Quetschverschraubung
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Betriebstemperatur: max. + 90° C


Länge 150 cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,22 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
4
€ 4,95*
ab € 5,88*
€ 8,11*
Lager 400
3
1
€ 4,95*
ab € 7,49*
€ 10,41*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
T317227
ab € 3,36*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317228
ab € 3,56*
Ähnlich
Conmetall Meister
T3173321270
ab € 3,32*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317332270
ab € 2,84*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317333270
ab € 3,29*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317338270
ab € 2,63*
Ähnlich
Conmetall Meister
T3173211270
ab € 4,01*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317321270
ab € 2,91*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317323270
ab € 3,53*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317324270
ab € 2,23*
Ähnlich
Conmetall Meister
T3173261270
ab € 2,71*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317326270
ab € 2,48*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317329270
ab € 3,29*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317331270
ab € 4,02*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317360270
ab € 2,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.