Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff Dübel im Eimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff Dübel im Eimer
Kunststoff Dübel im Eimer
Artikel-Nr.:
     400-1407537
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     B30024
EAN/GTIN:
     4004722597660
Suchbegriffe:
Beton Reparaturmasse
Betonreparatur
Betonreparatursystem
Flossendübel

Kunststoff Dübel im Eimer


Technische Daten:
200x Ø5mm x 25mm, 120x Ø6mm x 30mm, 50x Ø8mm x 40mm, 25x Ø10mm x 50mm, Material: Polypropylen, Verpackungsinhalt: 395 Stück






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,31 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
8
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 5,16*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 5,05*
€ 7,73*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
B30026
ab € 18,7236*
Ähnlich
Connex
B30027
ab € 18,6536*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.