Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1414015 Herst.-Nr.: 50354 EAN/GTIN: 4006209503546 |
| |
|
| | |
| Nageldübel N Senkkopf, 50 Stück Der fischer NagelDübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen NylonDübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der NagelDübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer NagelDübel N-S mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich. - Antrieb PZ2 - Bohrernenndurchmesser 6 mm - Dübellänge 40 mm - Effektive Verankerungstiefe 30 mm - Geeignet für Gasbeton, Beton, Kalksandstein, Porenbeton, Natursandstein, Vollziegel, Hochlochziegel - Mit Rand - Stiftform Nagelschraube - Farbe grau - Antrieb Kreuzschlitz PZ - Ausführung mit Schraube - Verpackungsvariante Faltschachtel - Max. Dicke des Anbauteils 10 mm/Min. Bohrlochtiefe 55 mm/Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage 55 mm/Min. Verankerungstiefe 30 mm - Profi / DIY DIY Maße 6x40mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,227 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nagelschraube, Nylondübel, Polyamiddübel, Schraubanker, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, fischer nageldübel 6x40, senkkopfschraube ohne norm, nageldübel 6x40, Dübel, Langschaftdübel, Rahmendübel, fischer, Dübeltechnik, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0869* | € 0,1172* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,08697* | € 0,11737* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0952* | € 0,1285* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,0984* | € 0,1326* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,43* | € 9,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|