Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelgrube Herkules


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelgrube Herkules
Sammelgrube Herkules
Sammelgrube Herkules
Artikel-Nr.:
     400-1436427
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     100010
EAN/GTIN:
     4023122100997
Suchbegriffe:
Abwassersammelgrube
Abwassersammeltank
Sammelgrube für Abwasser

Sammelgrube Herkules


Der Herkules Tank ist ein Tank zum Speichern von Regenwasser. Der Herkules Tank kann ober- und unterirdisch sowie als Kellertank verwendet werden. Montiert ist der Tank in nur wenigen Minuten, da er aus zwei stabilen Halbschalen besteht. Dabei ist das Volumen beliebig erweiterbar. Zu diesem Zweck bieten wir Ihnen die beliebten Herkules-Tank-Sets an, die aus zwei oder drei Herkules Tanks beliebiger Größe bestehen und mit einem Erweiterungsset DN 100 miteinander verbunden werden.
Herkules Fäkalien-Sammelgruben ab 1600 Liter - die alternative, preiswerte Lösung für Kleingärten
- Bauart zugelassen vom DIBt Z-40.24-217
- Grundwasserstabil (Einbauanleitung beachten)
- Ausgezeichnet vom Fachverband für Kunststoff- und Konsumwaren zum Produkt des Jahres
- Patentierte Schnellverbindung (Montage erfolgt ohne Schrauben)
- Dauerhaft dicht durch solide Profildichtung (Lebensdauer von über 25 Jahren in Labortests nachgewiesen)
- Beliebig erweiterbar
- Bequemer Transport durch geringes Eigengewicht und praktikable Größe
- Der Tank kann nach Reinigung auch als Regenwasser-Sammeltank verwendet werdenIhre Vorteile auf einen Blick
Ca. 30 kg je Tankhälfte erlauben einen bequemen Transport und den Einbau von Hand. Die Tankhälften passen durch jede Normtür (80 cm).
DAUERHAFT DICHT
Dauerhaft dicht durch solide Profildichtung (Schnitt rot). Unabhängige Labortests haben eine Haltbarkeit der Dichtung von weit über 50 Jahren nachgewiesen.
PATENTIERTE SCHNELLVERBINDUNG
Durch patentierte Schnellverbinder in wenigen Minuten montiert. Eine Demontage ist möglich.
BELIEBIG ERWEITERBAR
Durch Zusammenschluss mehrerer Herkules-Sammelgruben sind Volumen von mehreren 1000 Litern möglich. DIBt-Zulassung Z-40.24-217 für Verbindung bis max. 9600 L vorhanden.
Einfache Montage des Herkules-Tanks
- Dichtung einsetzen
- Patentverbindung montieren
- Tank installieren
- Volumen beliebig erweiterbar
- Der Herkules-Tank ist 3fach einsetzbarOBERIRDISCH
Der Herkules-Tank kann einfach im Garten aufgestellt werden. Ein Fallrohrfilter sorgt für beste Wasserqualität.
UNTERIRDISCH
Unter Verwendung von Zubehörteilen wie Stützrohr und Tankkdom kann der Herkules Tank auch unterirdisch installiert werden. Der Tank kann bis zur Behälteroberkante in Grundwasser eingebaut werden. Für den unterirdischen Einbau benötigen Sie zusätzlich einen Tankdom DN 200, ein Stützrohr und gegebenenfalls ein Erweiterungsset, wenn Sie mehrere Tanks nutzen möchten.
ALS KELLERTANK
Sie können den Herkules-Tank auch im Keller aufstellen. Seine Halbschalen passen durch jede Normtür ab 80 cm.
Folgendes Zubehör ist gegen Aufpreis erhältlich:
- Tankdom DN 200 für Herkules Tank
- Erweiterungsset DN 100 Herkules Tank
- Bohrer mit Aufnahmeschaft
- Entlüftungsabschluss DN 100
- Geruchabzusgsfilter
- Überlaufwächter
- Messing-Auslaufhahn
- Regendieb de luxe
- ÜberlaufbogenRegenwasser speichern, aber wie
Das Sammeln von Regenwasser leistet einen entsheidenen Beitrag zum Schutz der Umwelt. Bedenken wir einmal, dass ca. 50 % des täglichen Wasserverbrauchs für Aufgaben verbraucht wird, für die Wasser in Trinkwasserqualität nicht notwendig ist. Das betrifft insbesondere die Toilettenspülung, das Wäschewaschen oder die Gartenbewässerung. Die Kosten für Wasser und Abwasser steigen stetig an und so sollten wir beginnen, möglichst intensiv über alternative Methoden nachzudenken. Regenwasser kostet nichts und sollte aufgefangen werden. Mit dem Auffangen von Regenwasser leisten wir nicht nur einen wichtigen Beitrag für die Umwelt, unsere Pflanzen werden es uns ebenfalls danken, denn das weniger kalkhaltige Regenwasser lässt diese prächtig gedeihen. Mittlerweile haben sich verschiedene Hersteller diesem grundlegenden Thema angenommen. Auf dem Markt sind verschiedene Varianten erhältlich, die dem Auffangen des Regenwassers dienen. Diese reichen von der herkömmlichen Regentonne, die über ein beschränktes Fassungsvermögen verfügt, bis hin zu großen unterirdischen Erdtanks mit integrierter Filtertechnik. Wer lediglich Wasser für die Gartenbewässerung benötigt, ist mit einem oberirdischen Regentank bestens bedient. Besonders beliebt sind hierbei die vielfältigen Erweiterungsmöglichkeiten, um so viel Regenwasser wie möglich auffangen zu können.
- Gewicht: 60, - Höhe: 160

Fassungsvermögen 1600l
Farbe schwarz


Weitere Informationen:
Gewicht:
60 kg
Höhe:
160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 746,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,97*
€ 1.031,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,87*
€ 1.023,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,95*
€ 982,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,60*
€ 945,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,00*
€ 887,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.