Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regen Amphore 300l terracotta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regen Amphore 300l terracotta
Regen Amphore 300l terracotta
Artikel-Nr.:
     400-1436466
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     211701
EAN/GTIN:
     4023122143635
Suchbegriffe:
Regenfass
Regentonne
Regenwassertank
graf regentonne 300 l

Regen Amphore 300l terracotta


Dieser Regenwasserbehälter besticht besonders durch seinen mediterranen Stil. Das amphorische Design ermöglicht maximale Aufbewahrungsmengen bei minimalem Platzbedarf.
Auf einen Blick:
- Regenwasser-Sammelbehälter im mediterranen Stil
- Hohes Speichervolumen bei geringem Platzbedarf
- Einfache Montage des Auslaufhahns durch angeformten Gewindestutzen
- Befestigungsösen für Sturmsicherung vorhanden
- Winterfest - bei Frostgefahr Hahn geöffnet lassen. Behälter muss nicht vollständig entleert werden
- Zulaufdichtung DN 50 bereits vormontiert
"
- Durchmesser Deckelöffnung: 180 mm, - Gewicht: 12 kg", - Höhe: 1290





Weitere Informationen:
Gewicht:
12 kg
Höhe:
1290
Weitere Suchbegriffe: graf regenfass, regenfass, regentonne, wassertank, regentonnen, garten wassertank, regenfässer, regentonne fass, regentonne garten, graf regentonne, regentonne amphore, regentonne kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,42*
€ 249,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,58*
€ 247,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,35*
€ 232,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,74*
€ 225,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,87*
€ 199,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.