Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regen-Amphore, 500L, Terracotta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regen-Amphore, 500L, Terracotta
Regen-Amphore, 500L, Terracotta
Artikel-Nr.:
     400-1436467
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     211702
EAN/GTIN:
     4023122143642
Suchbegriffe:
Regenfass
Regentonne
Regenwassertank
regentonne graf 500l

Regen-Amphore, 500L, Terracotta



Dieser Regenwasserbehälter besticht besonders durch seinen mediterranen Stil. Das amphorische Design ermöglicht maximale Aufbewahrungsmengen bei minimalem Platzbedarf.
Auf einen Blick:
- Regenwasser-Sammelbehälter im mediterranen Stil
- Hohes Speichervolumen bei geringem Platzbedarf
- Einfache Montage des Auslaufhahns (Zubehör, S. 34) durch angeformten Gewindestutzen
- Befestigungsösen für Sturmsicherung vorhanden
- Winterfest - bei Frostgefahr Hahn geöffnet lassen. Behälter muss nicht vollständig entleert werden
- Zulaufdichtung DN 50 bereits vormontiert
"
- Gewicht: 17 kg, - Höhe: 150





Weitere Informationen:
Gewicht:
17 kg
Höhe:
150
Weitere Suchbegriffe: graf regenfass, regenfass 500l, otto graf, garantia, wassertank, regenwasser, regenwassertank, regentonne, amphore, regenamphore, terra, terracotta, amphoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,63*
€ 326,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,59*
€ 324,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,18*
€ 304,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,81*
€ 298,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,17*
€ 266,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.