| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1436486 Herst.-Nr.: 819135 EAN/GTIN: 4023122104117 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Überlaufbogen Der Überlaufbogen von Graf lässt das Wasser Ihres Regenfasses von Graf ablaufen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wurde. Sie erhalten den Regentonnenüberlauf von Graf in 2 verschiedenen Größen und mit einem Schlauchanschluss. Der Überlaufschutz ist in einem unauffälligen Schwarz erhältlich. Merkmale: - schützen Sie Ihre Regentonne vor Überlaufen - schnelle Montage und die Möglichkeit einen Schlauch anzuschließen - stabile Verarbeitung für lange Haltbarkeit Regentonnen Überlaufbogen in der gewählten Größe, inklusive Schlauchanschluss Größe 51 mm, 2" Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,28 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |