Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regentonnenfüllautomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regentonnenfüllautomat
Regentonnenfüllautomat
Artikel-Nr.:
     400-1436504
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     819157
EAN/GTIN:
     4023122102564
Suchbegriffe:
Regendieb
Regensammler
Regentonnenfüllautomat
Regenwassersammler

Regentonnenfüllautomat


Der Füllautomat von Graf ist in den Farben grau und braun erhältlich. Der Füllautomat filtert grobe Verschmutzungen, wie Laub sorgfältig aus dem Regenwasser. Schließen Sie den Füllautomat einfach an das Fallrohr, Dank des Überlaufschutzes sind Sie immer auf der sicheren Seite.


- Farbe: grau oder braun
Fallrohrfilter mit Sieb
Farbe grau



Weitere Informationen:
Farbe:
grau oder braun
Gewicht:
0,41 kg
Weitere Suchbegriffe: regendieb graf, regensammler, Filter Regenwasser, Fallrohrfilter, Regentonne, Regenfass Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.