Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte Newport hängend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte Newport hängend
Außenwandleuchte Newport hängend
Artikel-Nr.:
     400-1439288
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     44282/06
EAN/GTIN:
     4004353057878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

Außenwandleuchte Newport hängend


Die Außen-Wandleuchte darf vor keinem Hauseingang fehlen. Dekorativ und im Dunkeln zugleich hilfreich erleuchtet Sie die Hauswand. Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Normallampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Der Einsatz von LED-Leuchtmitteln ist aber möglich. Das erforderliche Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.

REGENSCHUTZ - Diese Leuchte kannst Du problemlos im Außenbereich anbringen, denn sie ist durch die Schutzart IP23 gegen Regen geschützt.

Abmessungen: 34 x 15 x 20cm
- Breite: 145, - Gewicht: 0,772 kg, - Höhe: 340, - Länge: 195
Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,772 kg
Länge:
195
Breite:
145
Höhe:
340
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.