Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendestab für Jalousien, glasklar, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendestab für Jalousien, glasklar, 1 Stück
Wendestab für Jalousien, glasklar, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     400-1443280
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2000100SB
EAN/GTIN:
     4016318048586

Wendestab für Jalousien, glasklar, 1 Stück


Der Wendestab für Jalousien besteht aus Kunststoff und ist verschiedenen Größen erhältlich. Mit dem Wendestab kann der Lichteinfall reguliert werden, indem man die Lamellen auf und zu dreht. Als Ersatzstab zu verwenden. Passt an alle gängigen Aluminium-Jalousien.

Lieferumfang:
Wendestab

- Farbe: glasklar, - Länge: 100, - Material: Kunststoff

Länge 100cm



Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Gewicht:
56,4
Material:
Kunststoff
Länge:
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.