| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1443323 Herst.-Nr.: 16.8136.62.SB EAN/GTIN: 4016318132759 |
| |
|
| | |
| Endkappe für Gardinenstangen Landhaus ø 16 mm Dieses einfache Endstück aus Metall ist speziell für zweiläufige Gardinenstangen geeignet, um der hinteren Gardinenstange einen sauberen Abschluss zu verleihen. Dieser Endknopf ist für alle Rohre mit einem Durchmesser von 12 mm geeignet und wird einfach auf das Stilrohr gesteckt. Geeignet für alle Einzel- & Zubehörteile aus dem Programm 16mm Landhaus. Lieferumfang: Endkappe - Farbe: messing-antik, - Material: Metall Farbe messing-antik Weitere Informationen: | | Farbe: | messing-antik | Gewicht: | 51 | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endstück für Gardinenstangen, Gardinenstangen-Endkappe, Gardinenstangen-Endstück, Gardinenstangenendkappe, Gardinenstangenendstück, Messing-Fittings, Messingfittings, Endkappe (Rohr), Rohrendkappe, Rohrschutzkappe, endkappe (rohr) |
| | |
| |