Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl-Mütze ThinsulateTM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acryl-Mütze ThinsulateTM
Acryl-Mütze ThinsulateTM
Artikel-Nr.:
     400-1443824
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2220151000
EAN/GTIN:
     4031973022665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Wollmütze

Acryl-Mütze ThinsulateTM


Acryl-Mütze, ThinsulateTM

Eigenschaften:
•Optimal isoliert
•Atmungsaktiv
•Hoher Tragekomfort
Ausführung:
•Gestrickte Mütze in klassisch bewährter Form
Material: 100 % Polyacryl, Futter Original ThinsulateTM
- Farbe: schwarz, - Material: 100 % Polyacryl, Futter Original ThinsulateTM

Farbe schwarz



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,2 kg
Material:
100 % Polyacryl, Futter Original ThinsulateTM
Weitere Suchbegriffe: rollmütze schwarz, rollmütze, Mütze, Mützen, QR5066199, Kopfbedeckung, Acryl-Mütze, ELUTEX, 00000000
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
220
20
€ 6,90*
ab € 2,85*
€ 2,91*
3 Tage
220
20
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,80*
3 Tage
220
1
€ 6,90*
ab € 2,89*
€ 4,25*
5 Tage
220
1
€ 4,30*
ab € 2,96*
€ 4,42*
Lager 400
220
1
€ 4,95*
ab € 4,57*
€ 6,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.