| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1444649 Herst.-Nr.: 20.8170.60.SB EAN/GTIN: 4016318294020 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Endkappe für Gardinenstangen France ø 20 mm Das Endstück stellt die Krönung einer jeden Stilgarnitur dar und verwandelt diese in einen echten Blickfang. Gestalten Sie Ihre Gardinenstange ganz nach Ihren Wünschen. Dieser Endknopf aus Metall ist für alle Rohre mit einem Durchmesser von 20 mm geeignet und wird einfach auf das Stilrohr gesteckt. Geeignet für alle Einzel- & Zubehörteile aus dem Programm 20 mm France. Lieferumfang: Endstück France - Farbe: edelstahl-optik, - Material: Metall Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | edelstahl-optik | Gewicht: | 33,6 | Material: | Metall |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Vorhangschiene, Endkappe für Gardinenstange, Endstück für Gardinenstangen, Gardinenstangen-Endkappe, Gardinenstangen-Endstück, Gardinenstangenendkappe, Gardinenstangenendstück, Endkappe (Rohr), Rohrendkappe, Rohrschutzkappe, endkappe (rohr) metall, endkappe für gardinenstange, liedeco gardinenschiene |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |