Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Träger für Gardinenstangen einläufig 6,5 cm France


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Träger für Gardinenstangen einläufig 6,5 cm France
Träger für Gardinenstangen einläufig 6,5 cm France
Artikel-Nr.:
     400-1444687
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     20.8322.19.SB
EAN/GTIN:
     4016318294242
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene
Gardinenstangen-Halter

Träger für Gardinenstangen einläufig 6,5 cm France


Dieser Träger aus Holz stellt die Verbindung zwischen einer Gardinenstange und der Wand her. Der Träger kann maximal ein Rohr tragen. Ab einer Länge von 220 cm werden drei Träger pro Gardinenstange empfohlen für einen sicheren Halt.
Geeignet für alle Einzel- & Zubehörteile aus dem Programm 20 mm France.

Lieferumfang:
Träger mit Befestigungszubehör

- Farbe: nussbaum, - Material: Holz

Farbe nussbaum



Weitere Informationen:
Farbe:
nussbaum
Gewicht:
54,6
Material:
Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.