Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolladen-Gurtführung STANDARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rolladen-Gurtführung STANDARD
Rolladen-Gurtführung STANDARD
Rolladen-Gurtführung STANDARD
Rolladen-Gurtführung STANDARD
Rolladen-Gurtführung STANDARD
Artikel-Nr.:
     400-1448909
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     51203
EAN/GTIN:
     4003971512035
Suchbegriffe:
Einputzführung
Gurtführung
Leitrolle
Rolladen Gurtführung

Rolladen-Gurtführung STANDARD


Mit der Gurtführung STANDARD wird das Rolladengurtband sauber aus dem Rolladenkasten geführt und die Öffnung zum Rolladen verdeckt. Durch das unauffällige Design in Weiß ist diese Gurtführung für nahezu jede Wohnumgebung geeignet. Für die Montage ist es wichtig zu wissen, dass der Rolladengurt durch die Gurtführung hindurch gesteckt werden muss und es somit notwendig ist, den Rolladengurt auszubauen.

Die Gurtführung STANDARD ist sowohl mit dem Rolladensystem Mini mit einer Gurtbreite von 14 mm, als auch mit dem Rolladensystem Maxi mit einer Gurtbreite von 23 mm kompatibel. Sie hat einen Lochabstand von 45 mm und die Maße 65 x 17 x 7 mm. Die Gurtführung wird unter dem Rolladenkasten mit Schrauben montiert und diese anschließend Abdeckkappen verdeckt.

Technische Daten

Rolladensystem: Mini/Maxi
Gurtbreite: 14-23 mm
Lochabstand: 45 mm
Maße (B x H x T): 65 x 17 x 7 mm
Material: Kunststoff
Farbe: Weiß
Montage: Schraub-Montage
- Breite: 65, - Gewicht: 0,004 kg, - Höhe: 17
1 x Gurtführung, 2 x Schraubenabdeckung
Ausführung Mini/Maxi, 45 mm, eckig, weiß



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,004 kg
Breite:
65
Höhe:
17
Weitere Suchbegriffe: rolladen gurtführung schellenberg, gurtführung, Schellenberg, Schellenberg Gurtführung, Schellenberg Gurtführung Standard, Gurtführung Rolladen, Schellenberg Rolladen Gurtführung, Rollo Gurtführung, Gurtführung für Rolladen, Gurtführung für Rolladengurt, Rolladenkasten Gurtführung, 51203
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,30*
ab € 0,80*
€ 1,51*
Lager 400
9
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 3,62*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
51103
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.